Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 290 x 3.6mm fekete Nylon UV-plus GT77243 - 262958

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  290 x  3.6mm fekete Nylon UV-plus GT77243

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 290 mm

  • Min. szakítószilárdság - 180 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-90 °C

  • Kivitel - belül fogazott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923547738

Sonepar cikkszám

GT77243

Gyártói cikkszám

262958

Gyártói típuskód

262958

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

290 mm

Min. szakítószilárdság:

180 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 290 x 3,6mm fekete Nylon UV-plus