HAUPA - Kötegelő 290 x 4.8mm fekete Nylon UV-plus GT78905 - 262964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.8 mm
Szalaghosszúság - 290 mm
Min. szakítószilárdság - 220 N
Üzemi hőmérséklet - -40-90 °C
Kivitel - belül fogazott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923547769
Sonepar cikkszám
GT78905
Gyártói cikkszám
262964
Gyártói típuskód
262964
Szalagszélesség:
4.8 mm
Szalaghosszúság:
290 mm
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-90 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen