Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 310 x 16mm tépőzáras GT71265 - 262758

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  310 x 16mm tépőzáras GT71265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 16 mm

  • Szalaghosszúság - 310 mm

  • Kivitel - akasztószalag

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923180294

Sonepar cikkszám

GT71265

Gyártói cikkszám

262758

Gyártói típuskód

262758

Szalagszélesség:

16 mm

Szalaghosszúság:

310 mm

Kivitel:

akasztószalag

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szalagzár:

tépőzár

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Tepőzaras kotegelők elektromos szerelésekhezExtrudált poliamid velúr- anyagból, vastagsága kb. 1,4 mm, öntapadó hátoldalú kb. 200 alkalommal használható. Színek: fekete és zöld, Rögzítő szalag, nyelvvel, a villanyszerelő iparban járatos méretekben