Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 370 x 7.6mm fekete Nylon UV-plus GT77244 - 262970

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  370 x  7.6mm fekete Nylon UV-plus GT77244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 370 mm

  • Min. szakítószilárdság - 540 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-90 °C

  • Kivitel - belül fogazott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923547790

Sonepar cikkszám

GT77244

Gyártói cikkszám

262970

Gyártói típuskód

262970

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

370 mm

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-90 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 370 x 7,6mm fekete Nylon UV-plus