Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 610 x 9.0mm fekete Nylon UV-álló SN156638 - 262638

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  610 x  9.0mm fekete Nylon UV-álló SN156638

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 8.8 mm

  • Szalaghosszúság - 610 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923099299

Sonepar cikkszám

SN156638

Gyártói cikkszám

262638

Gyártói típuskód

262638

Szalagszélesség:

8.8 mm

Szalaghosszúság:

610 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

800 N

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 610 x 9.0mm fekete Nylon UV-álló