Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 610 x 9.0mm natúr Nylon GT64079 - 262538

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  610 x  9.0mm natúr Nylon GT64079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 8.8 mm

  • Szalaghosszúság - 610 mm

  • Min. szakítószilárdság - 790 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C

  • Szerelési hőmérséklet - -5-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923098827

Sonepar cikkszám

GT64079

Gyártói cikkszám

262538

Gyártói típuskód

262538

Szalagszélesség:

8.8 mm

Szalaghosszúság:

610 mm

Min. szakítószilárdság:

790 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

egyéb

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 610 x 9,0mm natúr Nylon