Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Kötegelő 800 x 8.8mm natúr Nylon SN091218 - 262540

MásolásMásolás
HAUPA - Kötegelő  800 x  8.8mm natúr Nylon SN091218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 8.8 mm

  • Szalaghosszúság - 800 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - egyéb

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091218

Gyártói cikkszám

262540

Gyártói típuskód

262540

Szalagszélesség:

8.8 mm

Szalaghosszúság:

800 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

egyéb

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

790 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 800 x 8.8mm natúr Nylon