HAUPA - Laposfejű csavarhúzó 3,5x100mm VDE Slim SN112357 - 102914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 3.5 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 185 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112357
Gyártói cikkszám
102914
Gyártói típuskód
102914
Pengeszélesség:
3.5 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
185 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
100 mm
Pengeátmérő:
20 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szár típusa:
körszelvény
Ívelt penge:
Nem