Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Laposvéső 32x300mm GT68706 - 180012

MásolásMásolás
HAUPA - Laposvéső  32x300mm GT68706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vágás szélessége - 32 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Vágás formája - lapos

  • Kézvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923061470

Sonepar cikkszám

GT68706

Gyártói cikkszám

180012

Gyártói típuskód

180012

Vágás szélessége:

32 mm

Hosszúság:

300 mm

Vágás formája:

lapos

Kézvédelemmel:

Nem

Laposvéső DIN 6453 A, lapos-oválisKróm-vanádium – légedző acél, arany színű lakkozás