Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Latex védőkesztyű újjas 9-es méret 1000V GT61290 - 120006

MásolásMásolás
HAUPA - Latex védőkesztyű újjas 9-es méret 1000V GT61290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923054915

Sonepar cikkszám

GT61290

Gyártói cikkszám

120006

Gyártói típuskód

120006

Mikroelektronikai oldaltcsípő fogóEgy oldalról köszörült, pofák 50°-ban előrehajtva, lágy drótokhoz 0,8 mm2-ig