HAUPA - Lemezsaru prés 10-16 mm2 GT56638 - 210827
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - oválisnyomás
Keresztmetszet - 10-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070809
Sonepar cikkszám
GT56638
Gyártói cikkszám
210827
Gyártói típuskód
210827
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
oválisnyomás
Keresztmetszet:
10-16 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Lemezsaru présKaráttételes kivitel a jobb erőátvitel érdekében, kioldható zárszerkezettel, ovális préselés