Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lyukfűrész 111mm Bi-Metál SN115476 - 231939/111

MásolásMásolás
HAUPA - Lyukfűrész 111mm Bi-Metál SN115476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 111 mm

  • Vágás mélysége - 30 mm

  • Felfogórendszer - csavarmenetes

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923567293

Sonepar cikkszám

SN115476

Gyártói cikkszám

231939/111

Gyártói típuskód

231939/111

Átmérő:

111 mm

Vágás mélysége:

30 mm

Felfogórendszer:

csavarmenetes

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Központi fúró átmérője:

6.5 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Üvegszálhoz használható:

Igen

Alumíniumhoz használható:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Lyukfűrész 111mm Bi-Metál