Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lyukfűrész 22mm Bi-Metál SN115459 - 231902

MásolásMásolás
HAUPA - Lyukfűrész 22mm Bi-Metál SN115459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 22 mm

  • Vágás mélysége - 35 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923473839

Sonepar cikkszám

SN115459

Gyártói cikkszám

231902

Gyártói típuskód

231902

Átmérő:

22 mm

Vágás mélysége:

35 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Központi fúró átmérője:

6.35 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Üvegszálhoz használható:

Igen

Alumíniumhoz használható:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

Lyukfűrész 22mm Bi-Metál