Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lyukfűrész 68mm SN010318 - 231929

MásolásMásolás
HAUPA - Lyukfűrész 68mm SN010318

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 68 mm

  • Vágás mélysége - 35 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Peremsüllyesztő - Igen

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923578909

Sonepar cikkszám

SN010318

Gyártói cikkszám

231929

Gyártói típuskód

231929

Átmérő:

68 mm

Vágás mélysége:

35 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Peremsüllyesztő:

Igen

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Központi fúró átmérője:

6.35 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Üvegszálhoz használható:

Igen

Alumíniumhoz használható:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Lyukfűrész perem süllyesztővel és hulladék kidobóval

Fali kötöző dobozokhoz, O 68 mm

• Vágási mélység 40 mm • Magas forgási pontosság • Speciálisan gipszkartonhoz, lágy fafajtákhoz, farostlemezhez, fermacellhez, stb. • 11 mm hatszögprofil befogás • Műanyag dobozban