Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Lyukfűrész keményfém 68mm tégla, gázbeton, csempe, műa, fa 231970 SY001845 - 231970

MásolásMásolás
HAUPA - Lyukfűrész keményfém 68mm tégla, gázbeton, csempe, műa, fa 231970 SY001845

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 68 mm

  • Vágás mélysége - 50 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001845

Gyártói cikkszám

231970

Gyártói típuskód

231970

Átmérő:

68 mm

Vágás mélysége:

50 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Központi fúró átmérője:

6.35 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Alumíniumhoz használható:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Lyukfűrész keményfém 68mm tégla, gázbeton, csempe, műa, fa 231970