HAUPA - Marok csavarhúzó 8x40mm SN054598 - 103122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 8 mm
Pengehossz - 40 mm
Pengeátmérő - 50 mm
Méret - egyéb
Teljes hossz - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923154851
Sonepar cikkszám
SN054598
Gyártói cikkszám
103122
Gyártói típuskód
103122
Pengeszélesség:
8 mm
Pengehossz:
40 mm
Pengeátmérő:
50 mm
Méret:
egyéb
Teljes hossz:
90 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Négyszög-/hatszöghajtás:
nélkül
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Szár típusa:
körszelvény