Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Mérőszalag 3m SN135085 - 240011

MásolásMásolás
HAUPA - Mérőszalag 3m SN135085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3 m

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923085391

Sonepar cikkszám

SN135085

Gyártói cikkszám

240011

Gyártói típuskód

240011

Hosszúság:

3 m

Anyag:

acél

Mérőszalag 3m