HAUPA - Mérőszalag 5 méter SN157237 - 240013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 5 m
Anyag - acél
Szalagszélesség - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923586102
Sonepar cikkszám
SN157237
Gyártói cikkszám
240013
Gyártói típuskód
240013
Hosszúság:
5 m
Anyag:
acél
Szalagszélesség:
16 mm
Mérőszalag 5 méter