HAUPA - Nyomatékkulcs 1/2'' SN157236 - 110058/EN
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Meghúzási nyomaték - 2-27 Nm
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Szigetelt - Igen
Teljes hossz - 280 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923162108
Sonepar cikkszám
SN157236
Gyártói cikkszám
110058/EN
Gyártói típuskód
110058/EN
Meghúzási nyomaték:
2-27 Nm
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
280 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Nyomatékkulcs 1/2''