Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 130mm SN002643 - 210108

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 130mm SN002643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 110 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

  • Csupaszító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923067717

Sonepar cikkszám

SN002643

Gyártói cikkszám

210108

Gyártói típuskód

210108

Forma:

standard

Hosszúság:

110 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Oldalcsípőfogó 130mm