HAUPA - Oldalcsípőfogó 165mm 1000V GT61287 - 211204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - standard
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Fogantyú bevonata - műanyag hüvely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923073411
Sonepar cikkszám
GT61287
Gyártói cikkszám
211204
Gyártói típuskód
211204
Forma:
standard
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyag hüvely
Csupaszító funkcióval:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Oldalcsípőfogó DIN 5238 B VDE
svéd forma, C 60, olajedzett, H teljesítményosztály, az élek induktív úton után edzve, lágy és kemény huzalokhoz max. 200 kp/mm2 (N 2000), krómozva, felhúzott nyél borítással, karos áttétellel, tökéletesített vágási teljesítmény