Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Oldalcsípőfogó 165mm GT45773 - 210100

MásolásMásolás
HAUPA - Oldalcsípőfogó 165mm GT45773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - standard

  • Hosszúság - 160 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Csupaszító funkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923019976

Sonepar cikkszám

GT45773

Gyártói cikkszám

210100

Gyártói típuskód

210100

Forma:

standard

Hosszúság:

160 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Csupaszító funkcióval:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Oldalcsípőfogó DIN 5238 B VDEsvéd forma, H teljesítményosztály, C 60, olajedzett, a vágó élek induktív módon után edzve, lágy és kemény huzalokhoz 200 kp/mm2 (N 2000)-ig, krómozva, 2 színű mártott szigeteléssel – kívül piros/belül sárga