HAUPA - Ónozott csősaru 16x6 GT82940 - 290950
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Keskeny peremes kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923092030
Sonepar cikkszám
GT82940
Gyártói cikkszám
290950
Gyártói típuskód
290950
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Keskeny peremes kivitel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Cső-, rovátkolt kábelsaruk, standard sorozatellenőrző nyílással vagy a nélkül kapható pl. 29 09 00/S (Megrendeléseknél xx xx xx/s kérjük feltüntetni)• csőből • nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz E-CU DIN 40500 szerint • felülete: ónozott