HAUPA - Penge PZ/FL 1 + 2 SN006973 - 103028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - plusz mínusz
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 175 mm
Teljes hossz - 175 mm
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923570750
Sonepar cikkszám
SN006973
Gyártói cikkszám
103028
Gyártói típuskód
103028
Csavarfej:
plusz mínusz
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
175 mm
Teljes hossz:
175 mm
Szigetelt:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Kezdő körte M12