HAUPA - Prés 25-50mm2 mechanikus érvéghüvelyhez GT59116 - 211674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - érvéghüvelyek
Présforma - trapézpréselés
Keresztmetszet - 25-50 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923159603
Sonepar cikkszám
GT59116
Gyártói cikkszám
211674
Gyártói típuskód
211674
Alkalmas:
érvéghüvelyek
Présforma:
trapézpréselés
Keresztmetszet:
25-50 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Automata visszamenet:
Nem
Érvéghüvely présMasszív kivitel, biztosító zárral, állítható préserővel, trapéz préselés