HAUPA - Prés 6-50mm2 forgatható profiltárcsás GT43819 - 210805
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - kábelsaru és összekötő
Présforma - hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet - 6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Hosszúság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923070618
Sonepar cikkszám
GT43819
Gyártói cikkszám
210805
Gyártói típuskód
210805
Alkalmas:
kábelsaru és összekötő
Présforma:
hatlapú (hexagonális)
Keresztmetszet:
6-50 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Hosszúság:
400 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
PrésfogóBeépített, forgatható profiltárcsával, hatszögpréselés