Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Présbetét érvéghüvelyekhez, 240 mm2 SN124130 - 216972

MásolásMásolás
HAUPA - Présbetét érvéghüvelyekhez, 240 mm2 SN124130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - érvéghüvelyek

  • Keresztmetszet - 240-240 mm2

  • AWG-tartomány - 0-0

  • Présforma - trapézpréselés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923578411

Sonepar cikkszám

SN124130

Gyártói cikkszám

216972

Gyártói típuskód

216972

Alkalmazás:

érvéghüvelyek

Keresztmetszet:

240-240 mm2

AWG-tartomány:

0-0

Présforma:

trapézpréselés

Présbetét érvéghüvelyekhez, 240 mm2