HAUPA - Présfogó 10-240mm2 SN097737 - 215200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - különböző alkalmazások
Présforma - univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet - 10-240 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097737
Gyártói cikkszám
215200
Gyártói típuskód
215200
Alkalmas:
különböző alkalmazások
Présforma:
univerzális (cserélhető betétek)
Keresztmetszet:
10-240 mm2
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Présfogó 10-240mm2