HAUPA - Szemessaru 1,5-2,5mm2 d=10mm sziglen SN007550 - 290635
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
DIN szerint - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923090463
Sonepar cikkszám
SN007550
Gyártói cikkszám
290635
Gyártói típuskód
290635
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
DIN szerint:
Igen
Gyűrűs lemezsaru szigetelés nélkül DIN 46234 szerint• nyersanyaga: 99,9% elektrolit vörösréz • felülete: ónozott • gyűrűs forma