HAUPA - Szemessaru 4-4,2mm2 D=4mm szigetelt SN012079 - 260284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 4
Karima forma - szemes
Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2
Szigetelés színe - sárga
DIN szerint - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923088729
Sonepar cikkszám
SN012079
Gyártói cikkszám
260284
Gyártói típuskód
260284
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
4
Karima forma:
szemes
Névleges keresztmetszet:
4-6 mm2
Szigetelés színe:
sárga
DIN szerint:
Igen
Szemessaruk DIN 46237• elektrolit rézből, ónozva • PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyel • harmonizált vezetékekhez • könnyű kábelbevezetés