Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szemessaru 4-6mm2 D=6mm szigetelt SN004931 - 260288

MásolásMásolás
HAUPA - Szemessaru   4-6mm2 D=6mm szigetelt SN004931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6

  • Karima forma - szemes

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923088743

Sonepar cikkszám

SN004931

Gyártói cikkszám

260288

Gyártói típuskód

260288

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

6

Karima forma:

szemes

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

DIN szerint:

Igen

Szigetelés:

PVC

Szalagáru:

Nem

Hüvelyforma:

rövid

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Felület:

nikkelezett

Maximális áram (Imax):

0 A

Csapszeg méret (imperial):

egyéb

Szemessaruk DIN 46237• elektrolit rézből, ónozva • PVC szigeteléssel, kitágított szigetelőhüvellyel • harmonizált vezetékekhez • könnyű kábelbevezetés