Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szerszámkoffer 'Profi Mobil' SN004218 - 220273

MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkoffer 'Profi Mobil' SN004218

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 0

  • Csavarhúzók száma - 5

  • Torx-csavarhúzók száma - 0

  • Csillagkulcsok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923553838

Sonepar cikkszám

SN004218

Gyártói cikkszám

220273

Gyártói típuskód

220273

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

PZ csillagcsavarhúzók száma:

0

Csavarhúzók száma:

5

Torx-csavarhúzók száma:

0

Csillagkulcsok száma:

0

Dugós csavarkulcsok száma:

0

Dugós csavarbetétek száma:

0

Villáskulcsok száma:

0

Dugós betétek száma:

0

Reszelők száma:

0

HSS-spirálfúrók száma:

0

Kőfúrók száma:

0

HSS-csavar alakú fúrók száma:

0

Vezérfúrók száma:

0

Fokozatfúrók száma:

0

Szegélysüllyesztők száma:

0

Lyukfűrészek száma:

0

Kábelvágók száma:

2

Koaxiális szerszámok száma:

0

Szerszámok száma:

51

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Csomagolás:

bőrönd

Szerszámkoffer „Profi mobil“Kemény koffer, ABS -műanyagból, fekete, 2 szerszámtábla, számzárral, dokumentációk részére zsebbel, padlórész variálható válaszfalakkal, hord szíjjal, 51 szerszámmal. Koffer 220023.Tartalma: • Dugókulcs készlet 2k nyéllel • 2K VDE Elektromos csavarhúzó 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm • 2K VDE keresztfeju csavarhúzó méret 1 és 2, izolált • Feszültségvizsgáló “Basic” 6-400 V • Elektronikai csavarhúzó betét készlet, 34-rész. • HAUPA racsnis csavarhúzó „Flex“, 58-rész. • Csillag-villáskulcs készlet, 12-rész. • Állítható csavarkulcs 24 mm • Univerzális kapcsolószekrény kulcs • Lakatos kalapács 300 g • Kábelcsupaszító kampós pengével 8 - 28 O • Vágó kés „EXTRA” tartalék penge 19 mm • Kábelvágó, max. 16,9 mm • Kábelvágó 160 mm • Kombinált fogó 2K 185 mm • Oldaltcsípő fogó 2K 165 mm • Telefonfogó 200 2K 200 mm • Kábelcsupaszító fogó 0,2-6 mma • ESD Elektronikai oldaltcsípő fogó 115 mm • Méroszalag 5 m • Kapcsolószekrény-vízmérték 250 • Elektromos szigetelőszalag 19 mm x 20 m, fekete (8x)