HAUPA - Szerszámkoffer 'Start-up Go' SN052805 - 220267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 18
Csomagolás - bőrönd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052805
Gyártói cikkszám
220267
Gyártói típuskód
220267
Szerszámok száma:
18
Csomagolás:
bőrönd
Szerszámkoffer „Start-up Go“
Kemény műanyag koffer, fekete, 2 szerszámtáblával, padlólemez variálható választófalakkal, felszerelve 18 szerszámmal. Koffer: 220028 „Start-up S“
Tartalma: • 2K-VDE - villanyszerelő - csavarhúzó sima hornyú 2,5 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
• 2K-VDE kereszthornyos - csavarhúzó PH, Gr. 1 + 2
• 2K-VDE - kombináltfogó 180 mm
• 2K-VDE - oldalcsípő fogó 160 mm
• 2K-VDE - csőrösfogó hajlított, 200 mm
• 2K-VDE - kábelvágó, egyenes pengével
• Kábel blankoló fogó Super Plus 0,2 – 6 mm2
• Kábelcsupaszító 8 – 28 mm2
• Hatszögletű imbuszkulcs készlet golyós fejű 9 -részes, 1,5 – 10 mm, extra hosszú
• Kapcsolószekrény kulcs „HUPkey“
• Puk -fűrész fix markolattal
• Lakatos kalapács 300 g
• Ácsceruza
• Mérőszalag 3 m