HAUPA - Szerszámkoffer SysCon 'VDE-Socket 1/2' GT83368 - 220612
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 20
Csomagolás - műanyagdoboz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923561505
Sonepar cikkszám
GT83368
Gyártói cikkszám
220612
Gyártói típuskód
220612
Szerszámok száma:
20
Csomagolás:
műanyagdoboz
SysCon S „VDE-Socket“ 1/2“
Műanyag koffer habanyag betéttel, 1/2“dugókulcsokkal. A szerszámoknál használt műanyag ütésálló -40 °C hőmérsékletig és így garantálja az alacsony hőmérsékleti körülmények közti biztonságos használatot.Tartalma:
1 220370 ABS- műanyag doboz „SysCon S“
• Racsnis átváltós kar 250 mm, 1/2“
• T dugószár 200 mm, 200 mm, 1/2“
• Hosszabbító szár: 125 és 250 mm, 1/2“
• Dugókulcs betétek 1/2“, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
• Betétek belső imbuszfejű csavarokhoz 1/2“, 4, 5, 6, 8, 10 mm #