Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HAUPA - Szerszámkoffer 'Vario Plus' GT61454 - 102050

MásolásMásolás
HAUPA - Szerszámkoffer 'Vario Plus' GT61454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerszámok száma - 28

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 3

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 3

  • Csavarhúzók száma - 6

  • Csomagolás - műanyagdoboz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923497729

Sonepar cikkszám

GT61454

Gyártói cikkszám

102050

Gyártói típuskód

102050

Szerszámok száma:

28

PH csillagcsavarhúzók száma:

3

PZ csillagcsavarhúzók száma:

3

Csavarhúzók száma:

6

Csomagolás:

műanyagdoboz

Fogók száma:

4

Dugós csavarbetétek száma:

2

Torx-csavarhúzók száma:

7

HAUPA cserélhető pengerendszer „Vario Plus“ 1000 VHAUPA cserélhető pengerendszer „Vario Plus“ szigetelt cserélhető pengékkel, kapcsolószekrény kulcs rendszerbe integrálva, fogókészlet VDE és VDE/GS fázisceruzák. Minden csavarhúzót darabonként ellenőriztünk (IEC 60900:2004), hogy garantálhassuk a biztonságos munkavégzést egészen 1.000 V feszültségig, e mellett a pengéknek biztonságos tartást nyújt a bevált két komponensű markolat.Kivitel: • Egyenes hornyú: 0,4x2,5x100, 0,5x3,0x100, 0,6x3,5x100, 0,8x4,0x100, 1,0x5,5x100, 1,2 x6,5x100 • Phillips: 0x100, 1x100, 2x100 • Pozidriv: 0x100, 1x100, 2x100 • Tx: 8x100, 9x100, 10x100, 15x100, 20x100, 25x100, 30x100 • Négyszög: 8x47 • Kettős szakállú: 5,3x47 • Forgatható kupak, felhelyezhető forgató kupak finom munkák végzéséhez (Elektronika) • 2-komponensű cserélhető markolat: 120 mm • Feszültségvizsgáló VDE/GS: 100700, 125-250 V • Fogókészlet VDE: 211200, 211204, 211208, 211210