HAUPA - Szerszámos táska 'Tool bag' 320x190x280mm műa. 22 rész GT83757 - 220500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fogók száma - 4
Szerszámok száma - 23
Csomagolás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923170011
Sonepar cikkszám
GT83757
Gyártói cikkszám
220500
Gyártói típuskód
220500
Fogók száma:
4
Szerszámok száma:
23
Csomagolás:
egyéb
Szerszámtáska „ToolBag“Szerszámtáska szakmunkástanulóknak, külső és belső zsebekkel, a fenékrész gumival erősített. 22 szerszámot tartalmaz. Tool bag tulajdonságai: vízálló és szennytaszító, a fenékrész gumival erősített, a nagyobb terhelhetőség érdekében, kettős keresztöltéssel készül, levehető, állítható vállszíj, 10 (különböző méretű) külső zseb, 10 (különböző méretű) belső zseb, heveder a vízmértéknek (kívül), anyag: különösen erős 600D poliészter, méretei: 32 x 19 x 28 cm (h x sz x m), színe: zöld, fekete.A Tool bag tartalma: • 2K Kombinált fogó 180 mm • 2K Oldalcsípőfogó 160 mm • 2K Csőrös fogó egyenes 160 mm • 2K Csupaszoló fogó 160 mm • 2K-VDE csavarhúzókészlet, 6 villanyszerelői csavarhúzó • Fáziskereső • Csupaszoló horgas pengével • Vizesecset • Festőspatulya 40 mm-es • Villanyszerelő véső 10 x 250 mm-es • Kővéső 300 mm-es • Lakatoskalapács 300 g-os • Kézi kalapács 1000 g-os • Gipsztartó edény • Kábelkés 1 részes • PUK fűrész fix nyéllel • Ácsceruza