HAUPA - Szerszámos táska /üres/ 415x340x80mm műa SN033554 - 221131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - láda
Anyag - műanyag
Magasság - 90 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 415 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033554
Gyártói cikkszám
221131
Gyártói típuskód
221131
Kivitel:
láda
Anyag:
műanyag
Magasság:
90 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
415 mm
Mélység:
335 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
Gyűjtődoboz fém zárral dobozkákkal felszerelve
Fekete műanyagból, dobozkákkal felszerelve
Tartalma: 16 -részes
• 4 doboz egyenként S (49 x 49 x 72 mm)
• 6 doboz egyenként M (49 x 98 x 72 mm)
• 2 doboz egyenként L (98 x 98 x 72 mm)
• 4 doboz egyenként XL (98 x 148 x 72 mm)