HAUPA - Szerszámostáska Vario üres GT80862 - 102042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - görgős láda
Anyag - műanyag
Magasság - 290 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 215 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923484194
Sonepar cikkszám
GT80862
Gyártói cikkszám
102042
Gyártói típuskód
102042
Kivitel:
görgős láda
Anyag:
műanyag
Magasság:
290 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
215 mm
Rekesz elválasztó:
Igen
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
Nylontáska „Vario“ – szerszám nélkülStrapabíró nylontáska (övbújtatóval), széles tépőzárral, és akasztófüllel