HAUPA - Szerszámtáska Delux Plus 1000V GT86103 - 220239
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerszámok száma - 54
Csomagolás - bőrönd
Fogók száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923491437
Sonepar cikkszám
GT86103
Gyártói cikkszám
220239
Gyártói típuskód
220239
Szerszámok száma:
54
Csomagolás:
bőrönd
Fogók száma:
4
Szerszámkoffer „Delux Plus“ 1000 VKemény koffer, jelzőpiros színű, két szerszámtáblával, az egyik dokumentumtáskával, a fenékrész változtatható elválasztókkal, kíváló minőségű zárral. Koffer 22 00 76.Tartalom:; • Telefonfogó VDE, egyenes, 200 mm; • Telefonfogó VDE, hajlított, 200 mm; • Kombinált fogó VDE, 185 mm; • Oldaltcsípő fogó VDE, 165 mm; • Csupaszító fogó VDE; • Műanyag laposfogó 180 mm; • Villanyszerelő csavarhúzó 2K-VDE, 75, 100, 125, 150 mm; • Keres