HAUPA - Szerszámtáska üres GT56555 - 220076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Magasság - 310 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923076931
Sonepar cikkszám
GT56555
Gyártói cikkszám
220076
Gyártói típuskód
220076
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Magasság:
310 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
460 mm
Mélység:
180 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Igen
Szerszámkoffer „Pendant“Kemény koffer jelzőpiros színű, szerszámok nélkül