HAUPA - Szigetelő gumikendő 1 KV 120x120x1,6 mm SN031755 - 120040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csúszásgátló rétegezéssel - Nem
Szélesség - 12 mm
Névleges feszültséghez …-ig - 0 V
Átütésbiztos …-ig - 1 kV
Görgőre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923055189
Sonepar cikkszám
SN031755
Gyártói cikkszám
120040
Gyártói típuskód
120040
Csúszásgátló rétegezéssel:
Nem
Szélesség:
12 mm
Névleges feszültséghez …-ig:
0 V
Átütésbiztos …-ig:
1 kV
Görgőre:
Nem
Hosszúság:
12 mm
Gumikendő VDE 0680/1 szerint. Zsír- és saválló, feszültség alatt lévő részek letakarásához