Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Szigetelt Csipesz 1000V GT60239 - 211064

MásolásMásolás
HAUPA - Szigetelt Csipesz 1000V GT60239

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 145 mm

  • Rugóskarú csipesz - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Antimágneses - Nem

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923072261

Sonepar cikkszám

GT60239

Gyártói cikkszám

211064

Gyártói típuskód

211064

Hosszúság:

145 mm

Rugóskarú csipesz:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Antimágneses:

Nem

Szigetelt:

Igen

Szigetelt csipesz 1000 V2 rétegű biztonsági szigetelés és csúszásgátlás