Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - T-hajtókar 1000V 3/8'' SN084401 - 110039/EN

MásolásMásolás
HAUPA - T-hajtókar 1000V  3/8'' SN084401

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Kivitel - T-markolat

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923155834

Sonepar cikkszám

SN084401

Gyártói cikkszám

110039/EN

Gyártói típuskód

110039/EN

Teljes hossz:

200 mm

Kivitel:

T-markolat

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; T-hajtószár dugókulcshoz ; T-hajtókar 1000V 3/8"