Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - T-KULCS 13-as 160mm 1000V GT67026 - 110006

MásolásMásolás
HAUPA - T-KULCS 13-as 160mm 1000V GT67026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - T-markolat

  • Rugalmas - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923050436

Sonepar cikkszám

GT67026

Gyártói cikkszám

110006

Gyártói típuskód

110006

Kivitel:

T-markolat

Rugalmas:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

T-Dugó kulcsok 1000 Vvanádium-molibdén acélból, DIN 7440 hatszögfejű anyákhoz, teljesen szigetelt VDE 0680/2/3.78, 0682/201 szerint, 2 színű mártott szigeteléssel, kívül piros/belül sárga