HAUPA - Telefonfogó 160mm hajlított SN083923 - 210397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - ívelt
Hosszúság - 160 mm
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponens
Üvegszálhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923592899
Sonepar cikkszám
SN083923
Gyártói cikkszám
210397
Gyártói típuskód
210397
Forma:
ívelt
Hosszúság:
160 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Telefonfogó ; Telefonfogó 160mm hajlított