HAUPA - Tok led zseblámpákhoz GT95233 - 130322
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - táska
Anyag - anyag
Magasság - 100 mm
Vállszíjjal - Nem
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923556471
Sonepar cikkszám
GT95233
Gyártói cikkszám
130322
Gyártói típuskód
130322
Kivitel:
táska
Anyag:
anyag
Magasság:
100 mm
Vállszíjjal:
Nem
Szélesség:
30 mm
Mélység:
10 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös:
Nem
Tok LED zseblámpákhozhasználható a következő cikkszámokhoz 130312, 130314