Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Toldóhüvely 16mm2 réz sziglen ónozott SN136635 - 291525

MásolásMásolás
HAUPA - Toldóhüvely  16mm2 réz sziglen ónozott SN136635

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2

  • Kivitel - DIN-kivitel

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Masszív vezetékhez alkalmas - Nem

  • Többhuzalos vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923100834

Sonepar cikkszám

SN136635

Gyártói cikkszám

291525

Gyártói típuskód

291525

Névleges keresztmetszet:

16-16 mm2

Kivitel:

DIN-kivitel

Hüvelyforma:

hosszú

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés:

nélkül

Feszültségsor:

10 kV-ig

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Leágazások száma:

2

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Toldóhüvely 16mm2 réz sziglen ónozott