HAUPA - Toldóhüvely 16mm2 T réz sziglen ónozott SN126700 - 291340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - normál kivitel
Feszültségsor - 10 kV-ig
Masszív vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923094676
Sonepar cikkszám
SN126700
Gyártói cikkszám
291340
Gyártói típuskód
291340
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
normál kivitel
Feszültségsor:
10 kV-ig
Masszív vezetékhez alkalmas:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
T-összekötő
Szigetelés:
nélkül
Többhuzalos vezetékhez alkalmas:
Igen
Anyag:
réz
Körvezetékhez alkalmas:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Húzásálló csatlakozásokhoz:
Nem
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Olajmegállító/középső palló:
Nem
Leágazások száma:
3