Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAUPA - Toldóhüvely 4-6mm2 réz szig sárga SN098021 - 260354

MásolásMásolás
HAUPA - Toldóhüvely 4-6mm2 réz szig sárga SN098021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Hüvelyforma - hosszú

  • Kivitel - DIN-kivitel

  • Feszültségsor - 600 V-ig

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011923089122

Sonepar cikkszám

SN098021

Gyártói cikkszám

260354

Gyártói típuskód

260354

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Hüvelyforma:

hosszú

Kivitel:

DIN-kivitel

Feszültségsor:

600 V-ig

Masszív vezetékhez alkalmas:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Szigetelés:

PVC

Többhuzalos vezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Körvezetékhez alkalmas:

Igen

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Húzásálló csatlakozásokhoz:

Nem

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Felület:

ónozott

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Olajmegállító/középső palló:

Nem

Toldóhüvely 4-6mm2 réz szig sárga