HAUPA - Tömszelence M16 műa ellenanyával szürke IP68 GT95483 - 250042
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 16
Menet emelkedése - 1.5 mm
Csavarmenet hossza - 15.5 mm
Kulcsméret - 19 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011923496920
Sonepar cikkszám
GT95483
Gyártói cikkszám
250042
Gyártói típuskód
250042
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
16
Menet emelkedése:
1.5 mm
Csavarmenet hossza:
15.5 mm
Kulcsméret:
19 mm
Kábelátmérőhöz:
5-10 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Igen
Üvegszállal megerősített:
Nem
Védettség:
IP68
Ütésálló:
Nem
Szín:
szürke
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Ellenanyával:
Igen
Kivitel:
egyenes
Többszörös tömítés:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Osztható csavarozás:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-40--40 °C